Ft9860.00
ÁFA nélkül
Ft12522.20
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Krómozott acélház gondoskodik a hosszú élettartamról
• Az oldalsó markolat és a hajlított fúvóka precíz használatot biztosít
• Patronos, betöltős vagy felszívós lehetőség a rugalmas utántöltéshez
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Kézikönyv |
Brand | Kennedy |
Csatlakozó típusa | Tűzpont |
EAN | 5036140468221 |
ECLASS Code | 21060800 |
Kapacitás | 500cc |
Kifolyó/fúvóka hossza | 175mm |
Kifolyó/fúvóka típusa | Szögletes merev |
Legnagyobb nyomás | 4500psi |
Pisztoly/tartály típusa | Oldalszorító olajpisztoly |
Teljes átmérő | 63mm |
Teljes hossz | 525mm |
Test anyaga | Acél |
Test felületkezelés/bevonat | Króm |
Töltet típusa | Szívópisztoly Tartály Tömeges |
UNSPSC Code | 27112901 |