Ft8990.00
ÁFA nélkül
Ft11417.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Zománcozott felületű acélház gondoskodik a hosszú élettartamról
• Az oldalsó markolat és a hajlított zsírzócsőr precíz használatot biztosít
• Patronos, betöltős vagy felszívós lehetőség a rugalmas utántöltéshez
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Kézikönyv |
Brand | Kennedy |
Csatlakozó típusa | Tűzpont |
EAN | 5036140468245 |
ECLASS Code | 21060800 |
Kapacitás | 500cc |
Kifolyó/fúvóka hossza | 175mm |
Kifolyó/fúvóka típusa | Szögletes merev |
Legnagyobb nyomás | 6000psi |
Pisztoly/tartály típusa | Oldalszorító olajpisztoly |
Teljes átmérő | 58mm |
Teljes hossz | 520mm |
Test anyaga | Acél |
Test felületkezelés/bevonat | zománc |
Töltet típusa | Tartály Tömeges |
UNSPSC Code | 27112901 |