Kennedy

LG400 400CC KÉZI ZSÍRZÓ

SKU:

KEN5400251K

MPN:

5400251K

Ft9710.00

ÁFA nélkül

Ft12331.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Krómozott acélház gondoskodik a hosszú élettartamról
    • Az oldalsó markolat és a hajlított fúvóka precíz használatot biztosít
    • Patronos, betöltős vagy felszívós lehetőség a rugalmas utántöltéshez


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Kézikönyv

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Tűzpont

    EAN

    5036140468214

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacitás

    400cc

    Kifolyó/fúvóka hossza

    175mm

    Kifolyó/fúvóka típusa

    Szögletes merev

    Legnagyobb nyomás

    4500psi

    Pisztoly/tartály típusa

    Oldalszorító olajpisztoly

    Teljes átmérő

    56mm

    Teljes hossz

    505mm

    Test anyaga

    Acél

    Test felületkezelés/bevonat

    Króm

    Töltet típusa

    Szívópisztoly Tömeges

    UNSPSC Code

    27112901