Ft11850.00
ÁFA nélkül
Ft15049.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
GGP400 - Pisztoly típusú zsírzó
400g (14oz) patronos, kézi vagy felszívó utántöltés. Galvanizált pisztolytest. Galvanizált kinyomófej és dugattyúszerelvény. Légtelenítő gomb. Kényelmes fogású markolat. Alkalmas közepes és nehéz zsírokhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Kézikönyv |
Brand | Yamoto |
Csatlakozó típusa | Tűzpont |
EAN | 5036140049123 |
ECLASS Code | 21060800 |
Gyártó cikkszáma | KL-485N |
Kapacitás | 400cc |
Kifolyó/fúvóka hossza | 165mm |
Kifolyó/fúvóka típusa | Egyenes merev |
Pisztoly/tartály típusa | Pisztolymarkolatos zsírzópisztoly TG-PRO500 |
Teljes átmérő | 57mm |
Teljes hossz | 370mm |
Teljes szélesség | 320mm |
Test anyaga | Acél |
Test felületkezelés/bevonat | zománc |
Töltet típusa | Szívópisztoly |
UNSPSC Code | 27112901 |