Ft4710.00
ÁFA nélkül
Ft5981.70
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
SF2-500B
Nagyon érzékeny piros színű penetráló folyadék amely a felületi hibák kimutatásához használható, normál fényviszonyok mellett. Gyors és megbízható módszer a felüle-tek azonnali, vizuális ellenõrzéséhez. Használható hegesztési varratokhoz, különleges öntvényekhez vagy általános fémekhez, kritikus öntvényekhez, nagy nyomásoknak kitett szerkezeti eleme-khez, tengelyekhez, fogaskerekekhez és minden olyan kemény felülethez ahol a hibák azonosítása lényeges szempont. A hibák lehetnek repedések, hegesztési pontatlanság vagy porózusságok. Három lépcsõs rendszer. SF1-500B egy tisztító. SF2-500B egy penetráló folyadék. SF3-500B egy elõhívó folyadék amely reakció-ba lép a penetráló folyadékkal és megm-utatja az esetleges hibákat. Kiszerelés: "zonbarát, 500 ml-es aeroszolok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140188242 |
Edény típusa | aeroszol |
Használatra ezen: | Fogaskerekek Hegesztések felületei Orsók |
Méret | 500ml |
Sorozat | SF1-500 |
Terméktípus | Flawfinder tisztító |
Tulajdonságok | Gyors és megbízható Repedéseket, csaplyukakat és hegesztőköröket észleli |
UNSPSC Code | 41111932 |