Ft4080.00
ÁFA nélkül
Ft5181.60
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SC1-500B
A Solent ipari tisztítófolyadék hatékonyan és gyorsan távolítja el a szennyez'déseket (olaj-, zsír- és piszokfoltok) finommechanikai-, fém- ill. elektromos alkatrészekr'l. Nagy kiszerelésű, mely el'nyös felhasználást biztosít. Gyors elpárolgása lehet'vé teszi az eszközök további használatát. Legtöbb műanyagot nem károsítja, azonban egyes festékeket, lakkokat meglágyítja. Amennyiben nem biztos a termékfelhasználhatóságában, végezzen próbát. Nagyon hatékony -5°C és 30°C között.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Általános alkatrészek - FÉM: |
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140188204 |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Olaj Szennyeződés Zsír |
Méret | 500ml |
Sorozat | SC1-500B |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Ipari gyors vegytisztító |
UNSPSC Code | 15121514 |