noscriptEverbuild GLASS PROTECTOR FILM 600mmx25M ROLLGLASS25 | Cromwell Tools

Everbuild

GLASS PROTECTOR FILM 600mmx25M

SKU:

EVB7163620F

MPN:

ROLLGLASS25

Ft13462.00

ÁFA nélkül

Ft17096.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Benefits:
    • Easy roll out with no specialist applicator equipment required.
    • Will not creep and wrinkle after application. Stays where it is put!
    • Totally waterproof.
    • Protects against expensive to clean spillages from paints, varnishes etc.
    • Easily removed, will not leave a sticky residue.
    • Can be left for up to 4 weeks *.
    • Safer than dust sheets.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    EAN

    5029347611248

    Gyártó cikkszáma

    ROLLGLASS25

    Hossz

    25m

    Szélesség

    600mm

    Szín

    Piros

    Terméktípus

    Üvegvédő

    Tulajdonságok

    Könnyen eltávolítható Véd a kiömlés és a szennyeződés ellen

    UNSPSC Code

    30141511

    Vastagság

    90mic