Ganter

GN565-26-112-BL CABINET "U" HANDLE; ALUM'; BLANK

SKU:

GAN4255207E

MPN:

565-26-112-BL

Ft3738.00

ÁFA nélkül

Ft4747.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Cabinet U Handle - Type BL
    Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    17mm

    b

    26mm

    Brand

    Ganter

    d

    M6mm

    EAN

    4045525294707

    Gyártó cikkszáma

    GN565-20-112-BL

    h

    55mm

    l

    112mm

    r

    17mm

    t min

    12mm

    Típus

    BL

    UNSPSC Code

    31162801