Ganter

GN565-20-160-SW CABINET "U" HANDLE; ALUM'; BLACK

SKU:

GAN4255206G

MPN:

565-20-160-SW

Ft4839.00

ÁFA nélkül

Ft6145.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Cabinet U Handle - Type SW
    Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005. Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    13mm

    b

    20mm

    Brand

    Ganter

    d

    M6mm

    EAN

    4045525294677

    Gyártó cikkszáma

    GN565-20-160-SW

    h

    51mm

    l

    160mm

    r

    13mm

    t min

    10mm

    Típus

    SW

    UNSPSC Code

    31162801