noscriptGanter GN565.2-26-160-A-SW CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLACK 565.2-26-160-A-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN565.2-26-160-A-SW CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLACK

SKU:

GAN4255227J

MPN:

565.2-26-160-A-SW

Ft9033.00

ÁFA nélkül

Ft11471.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Inclined Cabinet U Handle - Type SW
    Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    17mm

    b1

    26mm

    b2

    32mm

    Brand

    Ganter

    d

    M8mm

    EAN

    4045525295759

    Gyártó cikkszáma

    GN565.2-26-160-SW

    h1

    34mm

    h2

    54mm

    h4+1

    18.0mm

    l

    160mm

    r

    17mm

    t min

    12mm

    Típus

    SW

    UNSPSC Code

    31162801