Ft6415.00
ÁFA nélkül
Ft8147.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Inclined Cabinet U Handle - Type BL
Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
a | 17mm |
b1 | 26mm |
b2 | 32mm |
Brand | Ganter |
d | M8mm |
EAN | 4045525295667 |
Gyártó cikkszáma | GN565.2-26-128-BL |
h1 | 34mm |
h2 | 54mm |
h3 | 57mm |
h4+1 | 18.0mm |
l | 128mm |
r | 17mm |
t min | 12mm |
Típus | BL |
UNSPSC Code | 31162801 |