Ft4684.00
ÁFA nélkül
Ft5948.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Inclined Cabinet U Handle - Type SW
Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
a | 13mm |
b1 | 20mm |
b2 | 24mm |
Brand | Ganter |
d | M6mm |
EAN | 4045525295636 |
Gyártó cikkszáma | GN565.2-20-128-SW |
h1 | 32mm |
h2 | 48mm |
h4+1 | 13.5mm |
l | 128mm |
r | 13mm |
t min | 10mm |
Típus | SW |
UNSPSC Code | 31162801 |