noscriptGanter GN565.2-20-128-A-BL CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLANK 565.2-20-128-A-BL | Cromwell Tools

Ganter

GN565.2-20-128-A-BL CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLANK

SKU:

GAN4255226J

MPN:

565.2-20-128-A-BL

Ft3705.00

ÁFA nélkül

Ft4705.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Inclined Cabinet U Handle - Type BL
    Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    13mm

    b1

    20mm

    b2

    24mm

    Brand

    Ganter

    d

    M6mm

    EAN

    4045525295605

    Gyártó cikkszáma

    GN565.2-20-128-BL

    h1

    32mm

    h2

    48mm

    h3

    50mm

    h4+1

    13.5mm

    l

    128mm

    r

    13mm

    t min

    10mm

    Típus

    BL

    UNSPSC Code

    31162801