Ganter

GN565.1-26-116-SW CABINET"U" HANDLE; ALUM'; BLACK

SKU:

GAN4255222C

MPN:

565.1-26-116-SW

Ft6150.00

ÁFA nélkül

Ft7810.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    Cabinet U Handle - Type SW (Counterbored for Cap Screw DIN912)
    Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005. Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    17mm

    b

    26mm

    Brand

    Ganter

    d

    6.4mm

    EAN

    4045525295353

    Gyártó cikkszáma

    GN565.1-26-116-SW

    h1

    55mm

    h2

    11.0mm

    l1

    116mm

    l2

    130mm

    r

    17mm

    t

    6.0mm

    Típus

    SW

    UNSPSC Code

    31162801