Ganter

GN565.1-20-160-SW CABINET"U" HANDLE; ALUM'; BLACK

SKU:

GAN4255221S

MPN:

565.1-20-160-SW

Ft5123.00

ÁFA nélkül

Ft6506.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Cabinet U Handle - Type SW (Counterbored for Cap Screw DIN912)
    Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005. Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    13mm

    b

    20mm

    Brand

    Ganter

    d

    5.4mm

    EAN

    4045525544161

    Gyártó cikkszáma

    GN565.1-20-160-SW

    h1

    51mm

    h2

    13.5mm

    l1

    160mm

    l2

    172mm

    r

    13mm

    t

    5.5mm

    Típus

    SW

    UNSPSC Code

    31162801