Ft4006.00
ÁFA nélkül
Ft5087.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Cabinet U Handle - Type BL (Counterbored for Cap Screw DIN912)
Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
a | 13mm |
b | 20mm |
Brand | Ganter |
d | 5.4mm |
EAN | 4045525544109 |
Gyártó cikkszáma | GN565.1-20-112-BL |
h1 | 49mm |
h2 | 13.5mm |
l1 | 112mm |
l2 | 124mm |
r | 13mm |
t | 5.5mm |
Típus | BL |
UNSPSC Code | 31162801 |