noscriptGanter GN565.1-20-100-BL CABINET"U" HANDLE; ALUM'; BLANK 565.1-20-100-BL | Cromwell Tools

Ganter

GN565.1-20-100-BL CABINET"U" HANDLE; ALUM'; BLANK

SKU:

GAN4255220A

MPN:

565.1-20-100-BL

Ft3517.00

ÁFA nélkül

Ft4466.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Cabinet U Handle - Type BL (Counterbored for Cap Screw DIN912)
    Material:SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    a

    13mm

    b

    20mm

    Brand

    Ganter

    d

    5.4mm

    EAN

    4045525544093

    Gyártó cikkszáma

    GN565.1-20-100-BL

    h1

    49mm

    h2

    13.5mm

    l1

    100mm

    l2

    112mm

    r

    13mm

    t

    5.5mm

    Típus

    BL

    UNSPSC Code

    31162801