Ft3186.00
ÁFA nélkül
Ft4046.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Cabinet U Handles - Type CR
Material: CR Steel. Chrome plated. NI Stainless steel. German material No.1.4305. Matt shot-blasted.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | 10mm |
d2 | M5mm |
d3 | 15mm |
EAN | 4045525247529 |
Gyártó cikkszáma | GN425-10-120-CR |
h | 43mm |
l | 120mm |
r | 12mm |
t | 12mm |
Típus | CR |
UNSPSC Code | 31162801 |