noscriptGanter GN425-10-100-CR CABINET "U" HANDLE; STEEL; CHROMED 425-10-100-CR | Cromwell Tools

Ganter

GN425-10-100-CR CABINET "U" HANDLE; STEEL; CHROMED

SKU:

GAN4255050W

MPN:

425-10-100-CR

Ft2935.00

ÁFA nélkül

Ft3727.45

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Cabinet U Handles - Type CR
    Material: CR Steel. Chrome plated. NI Stainless steel. German material No.1.4305. Matt shot-blasted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    10mm

    d2

    M5mm

    d3

    15mm

    EAN

    4045525247451

    Gyártó cikkszáma

    GN425-10-100-CR

    h

    43mm

    l

    100mm

    r

    12mm

    t

    12mm

    Típus

    CR

    UNSPSC Code

    31162801