Ganter

GN421-M8-16 KNURLED THUMBSCREW

SKU:

GAN4255007A

MPN:

421-M8-16

Ft648.00

ÁFA nélkül

Ft822.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    M8mm

    d2

    14mm

    d3

    16mm

    d4

    30mm

    EAN

    4045525243767

    Gyártó cikkszáma

    GN421-M8-16

    h

    19.5mm

    K

    11.0mm

    l

    16mm

    Típus

    GN421 Kurled Thumb Screws

    UNSPSC Code

    31161516