Ft523.00
ÁFA nélkül
Ft664.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | M5mm |
d2 | 9mm |
d3 | 12mm |
d4 | 19mm |
EAN | 4045525243538 |
Gyártó cikkszáma | GN421-M5-25 |
h | 14.0mm |
K | 8.0mm |
l | 25mm |
Típus | GN421 Kurled Thumb Screws |
UNSPSC Code | 31161516 |