noscriptGanter GN5335-60-M10-E STAR KNOB; ST/STEEL; MAT BLASTED 5335-60-M10-E | Cromwell Tools

Ganter

GN5335-60-M10-E STAR KNOB; ST/STEEL; MAT BLASTED

SKU:

GAN4255129K

MPN:

5335-60-M10-E

Ft15415.00

ÁFA nélkül

Ft19577.05

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Stainless Steel Hand Knobs - Type E (Threaded Blind Bore)
    Material: Threaded Blind Bore Stainless steel.
    German material No.1.4305. Knob Matt shot blasted with threaded
    blind bore.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    60mm

    d2

    M10mm

    d4

    25mm

    EAN

    4045525280229

    Gyártó cikkszáma

    GN5335-60-M10-E

    h1

    39.0mm

    h2

    18mm

    t1 min

    18mm

    t2

    20mm

    Típus

    E - menetes vakfurattal

    UNSPSC Code

    31162801