noscriptGanter GN5335-50-M8-E STAR KNOB;ST/STEEL; MAT BLASTED 5335-50-M8-E | Cromwell Tools

Ganter

GN5335-50-M8-E STAR KNOB;ST/STEEL; MAT BLASTED

SKU:

GAN4255127K

MPN:

5335-50-M8-E

Ft10768.00

ÁFA nélkül

Ft13675.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Stainless Steel Hand Knobs - Type E (Threaded Blind Bore)
    Material: Threaded Blind Bore Stainless steel.
    German material No.1.4305. Knob Matt shot blasted with threaded
    blind bore.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    50mm

    d2

    M8mm

    d4

    21mm

    EAN

    4045525280175

    Gyártó cikkszáma

    GN5335-50-M8-E

    h1

    34.0mm

    h2

    17mm

    t1 min

    15mm

    t2

    16mm

    Típus

    E - menetes vakfurattal

    UNSPSC Code

    31162801