noscriptGanter GN5334-40-M8-20 STAR KNOB; ST/STEEL; THREADED BOLT 5334-40-M8-20 | Cromwell Tools

Ganter

GN5334-40-M8-20 STAR KNOB; ST/STEEL; THREADED BOLT

SKU:

GAN4255120D

MPN:

5334-40-M8-20

Ft6669.00

ÁFA nélkül

Ft8469.63

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Stainless Steel Star Knob (Threaded Bolt)
    Material: Threaded Bolt Stainless steel. German material No.1.4301. Matt - shot blasted. Knob Drawn from stainless steel sheet. Hub With threaded bolt butt welded.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    40mm

    d2

    M8mm

    d3

    14mm

    d4

    14mm

    EAN

    4045525279889

    Gyártó cikkszáma

    GN5334-40-M8-20

    h1

    24.0mm

    h2

    12.0mm

    l

    20mm

    Típus

    Menetes

    UNSPSC Code

    31162801