noscriptT & A Precision 9.0mm DIA. x 13" SILVER STEEL | Cromwell Tools

T & A Precision

9.0mm DIA. x 13" SILVER STEEL

SKU:

CTL4325343W

Ft1311.00

ÁFA nélkül

Ft1664.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    Tolerances:
    Up to 25mm plus 0 - 0.012mm.
    Over 25mm up to and including 50mm plus 0 - 0.0250mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    9mm

    Brand

    T & A Precision

    ECLASS Code

    35010312

    Gyártó cikkszáma

    TM090A

    Hossz

    13"

    Szabványoknak megfelet

    BS 1407

    Szakítószilárdság

    45 - 55psi

    Tűréshatár

    +0 - 0.012mmmm

    UNSPSC Code

    30102404