Ft2928.00
ÁFA nélkül
Ft3718.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ideal for flagpoles, washing lines, and rolling back awning canopies. With cast wheels for ropes up to 8mm dia. Line pulleys are supplied fitted with S type hooks. Galvanised pulleys have cast wheels for rope up to 8mm dia. Black (epoxy) pulleys have nylon wheels for rope up to 9.5mm dia. All types are with single wheel.
Image representative of range.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
Csiga Típus | Line |
EAN | 5036140067929 |
Felületkezelés/bevonat | Horganyzott |
Kerék típusa | Egyszeres S típusú horog |
Maximum Rope Diameter | 8mm |
Méret | (3) 8mm |
UNSPSC Code | 24101613 |