noscriptMatlock CSIGÁK | Cromwell Tools

Matlock

CSIGÁK

SKU:

MTL9783910K

Ft2437.00

ÁFA nélkül

Ft3094.99

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ideal for flagpoles, washing lines, and rolling back awning canopies. With cast wheels for ropes up to 8mm dia. Line pulleys are supplied fitted with S type hooks. Galvanised pulleys have cast wheels for rope up to 8mm dia. Black (epoxy) pulleys have nylon wheels for rope up to 9.5mm dia. All types are with single wheel.


    Image representative of range.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    Csiga Típus

    Awning

    EAN

    5036140067912

    Felületkezelés/bevonat

    Horganyzott

    Kerék típusa

    Egyszeres

    Maximum Rope Diameter

    8mm

    Méret

    (3) 8mm

    UNSPSC Code

    24101613