Matlock

NYOMORÚDAS PÁNIKZÁR FÜGGŐLEGES RETESZELÉSSEL

SKU:

MTL9495990K

Ft57500.00

ÁFA nélkül

Ft73025.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A Matlock pánikzár család a vészkijáratok szerves részét képezi, megfelelnek az európai CEN szabványoknak BS EN179 és BS EN1125 megbizhatóak és optimális biztonságot nyújtanak. Minden egyes termék megfelel a jelenlegi piaci szabványok el'írásainak. Fúrásvédett szerkezet mely megvéd a támadások ellen, tíz év gyártó által biztosított garancia és 2 óráig tartó tűzvédelem. A normál méretek használhatók 2440mm magas és 1220mm széles ajtókhoz. Egyedi méretű függ'leges zárak, vízszintes rúdzárak, reteszek és támaszok rendelhet'k.


    Egy- vagy kétszárnyú ajtókhoz. Tűzgátló ajtókra alkalmas. CE min'sítéssel rendelkezik. BS EN 179 és EN1125 szabványok szerint. 2 óráig tartó tűzvédelem.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140057128

    Gyártó cikkszáma

    IN810SE

    Szín

    Ezüst

    Terméktípus

    Nyomórúd egyetlen pánikcsavar

    UNSPSC Code

    31160000

    Védelem típusa

    Pánik kilépés Vészkijáratok