noscriptMatlock NYOMORGOMBOS PÁNIKZÁR | Cromwell Tools

Matlock

NYOMORGOMBOS PÁNIKZÁR

SKU:

MTL9496020K

Ft36830.00

ÁFA nélkül

Ft46774.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    A Matlock pánikzár család a vészkijáratok szerves részét képezi, megfelelnek az európai CEN szabványoknak BS EN179 és BS EN1125 megbizhatóak és optimális biztonságot nyújtanak. Minden egyes termék megfelel a jelenlegi piaci szabványok el'írásainak. Fúrásvédett szerkezet mely megvéd a támadások ellen, tíz év gyártó által biztosított garancia és 2 óráig tartó tűzvédelem. A normál méretek használhatók 2440mm magas és 1220mm széles ajtókhoz. Egyedi méretű függ'leges zárak, vízszintes rúdzárak, reteszek és támaszok rendelhet'k.


    Irodákba, irodaházakba stb.Tűzgátló ajtókra alkalmas. CE min'sítéssel rendelkezik. BS EN 179 és EN1125 szabványok szerint. 2 óráig tartó tűzvédelem.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140057159

    Gyártó cikkszáma

    MTL840

    Szín

    Ezüst

    Terméktípus

    Push Pad Panic Retack

    UNSPSC Code

    31160000

    Védelem típusa

    Pánik kilépés Vészkijáratok