Ft60940.00
ÁFA nélkül
Ft77393.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A Matlock pánikzár család a vészkijáratok szerves részét képezi, megfelelnek az európai CEN szabványoknak BS EN179 és BS EN1125 megbizhatóak és optimális biztonságot nyújtanak. Minden egyes termék megfelel a jelenlegi piaci szabványok el'írásainak. Fúrásvédett szerkezet mely megvéd a támadások ellen, tíz év gyártó által biztosított garancia és 2 óráig tartó tűzvédelem. A normál méretek használhatók 2440mm magas és 1220mm széles ajtókhoz. Egyedi méretű függ'leges zárak, vízszintes rúdzárak, reteszek és támaszok rendelhet'k.
Irodákba, irodaházakba stb.Tűzgátló ajtókra alkalmas. CE min'sítéssel rendelkezik. BS EN 179 és EN1125 szabványok szerint. 2 óráig tartó tűzvédelem.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140057166 |
Gyártó cikkszáma | IN845SE |
Szín | Ezüst |
Terméktípus | Push Pad Panic Bolt |
UNSPSC Code | 31160000 |
Védelem típusa | Pánik kilépés Vészkijáratok |