Ft57380.00
ÁFA nélkül
Ft72872.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A Matlock pánikzár család a vészkijáratok szerves részét képezi, megfelelnek az európai CEN szabványoknak BS EN179 és BS EN1125 megbizhatóak és optimális biztonságot nyújtanak. Minden egyes termék megfelel a jelenlegi piaci szabványok el'írásainak. Fúrásvédett szerkezet mely megvéd a támadások ellen, tíz év gyártó által biztosított garancia és 2 óráig tartó tűzvédelem. A normál méretek használhatók 2440mm magas és 1220mm széles ajtókhoz. Egyedi méretű függ'leges zárak, vízszintes rúdzárak, reteszek és támaszok rendelhet'k.
Tűzgátló ajtókra szerelhet' Euro zárcilinderrel rendelkezik, három darab kulccsal. 2 óráig tartó tűzvédelem.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140057173 |
Gyártó cikkszáma | MTL850 |
Szín | Ezüst |
Terméktípus | Külső hozzáférési eszköz |
UNSPSC Code | 31160000 |