Ft1310.00
ÁFA nélkül
Ft1663.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Intumescent self adhesive fire door seals to fit into a rebate on fire doors or frames. They expand to fill the gaps around the door with a flame-tight seal for up to 30 minutes.
Size: 10 x 4mm x 2.1m.
Colours: white or brown
Technical Specification: BS 476 part 22 & 31.1
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140235014 |
Gyártó cikkszáma | FS1004SSWH2100 |
Méret | 10mm x 4mm x 2.1m |
Szín | Fehér |
Terméktípus | Intumeszcens tömítések |
UNSPSC Code | 31160000 |
Védelem típusa | Tűz és füst |