Matlock

NYOMORÚDAS PÁNIKZÁR KÉSZLET

SKU:

MTL9496000K

Ft111160.00

ÁFA nélkül

Ft141173.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A Matlock pánikzár család a vészkijáratok szerves részét képezi, megfelelnek az európai CEN szabványoknak BS EN179 és BS EN1125 megbizhatóak és optimális biztonságot nyújtanak. Minden egyes termék megfelel a jelenlegi piaci szabványok el'írásainak. Fúrásvédett szerkezet mely megvéd a támadások ellen, tíz év gyártó által biztosított garancia és 2 óráig tartó tűzvédelem. A normál méretek használhatók 2440mm magas és 1220mm széles ajtókhoz. Egyedi méretű függ'leges zárak, vízszintes rúdzárak, reteszek és támaszok rendelhet'k.


    Kétszárnyú ajtókhoz. Tűzgátló ajtókra alkalmas.CE min'sítéssel rendelkezik. BS EN 179 és EN1125 szabványok szerint. 2 óráig tartó tűzvédelem.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140057135

    Gyártó cikkszáma

    IN820SE

    Szín

    Ezüst

    Terméktípus

    Dupla pánikcsavar készlet

    UNSPSC Code

    31160000

    Védelem típusa

    Pánik kilépés Vészkijáratok