noscriptT & A Precision 8 RÉSZES ACÉL ALÁTÉTLEMEZ CSOMAG 0.05MM-0.50MM150MMX300MM SHCARB21 METRIC ASS | Cromwell Tools

T & A Precision

8 RÉSZES ACÉL ALÁTÉTLEMEZ CSOMAG 0.05MM-0.50MM150MMX300MM

SKU:

TPN4150012K

MPN:

SHCARB21 METRIC ASS

Ft63430.00

ÁFA nélkül

Ft80556.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    • Ón dobozban szállítjuk, hogy használaton kívül is könnyen tárolható legyen
    • Nyolc válogatott metrikus méretet tartalmazó csomag az igényeknek megfelelően
    • Acélból készül az általános ellenálló képesség érdekében
    • Méret: 150mm x 300mm tekercs
    • A következő alátétvastagságok egyikét tartalmazza: 0,05 mm - 0,50 mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    T & A Precision

    Darabszám

    8

    ECLASS Code

    20270290

    Gyártó cikkszáma

    Szilícium-karbid csiszolókorong 1/8" x 13/16"

    Hossz

    300mm

    Szélesség

    150mm

    UNSPSC Code

    31231400

    Vastagság

    0.50 - 150mm