noscriptPrecision Brand STEEL SHIM PACK 0.001" -0.015" 6x12" 12PC 77-316-680 | Cromwell Tools

Precision Brand

STEEL SHIM PACK 0.001" -0.015" 6x12" 12PC

SKU:

PCN4152200V

MPN:

77-316-680

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Contains one of each of the following thickness of shim:
    0.001”, 0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.010”, 0.012” and 0.015”.
    Size (W x L): 6" x 12".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Precision Brand

    Darabszám

    12

    EAN

    0698158166800

    ECLASS Code

    20270290

    Gyártó cikkszáma

    77-316-680

    UNSPSC Code

    31231400