Ft19600.00
ÁFA nélkül
Ft24892.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Provides controlled thickness spacing, electrical insulation and sealing. With colour-code chart for fast thickness identification by the colour. Used in numerous applications and industries providing differing performance characteristics than metal, e.g. folding endurance, chemical resistance, tensile strength to break, etc.
Size: 150 x 600mm.
Contents: (1 of each): 0.025, 0.038, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.190, 0.250, 0.380, 0.500 and 0.750mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Artus |
Darabszám | 11 |
ECLASS Code | 20270290 |
Hossz | 600mm |
Szélesség | 150mm |
UNSPSC Code | 31231400 |
Vastagság | 0.05 0.075 0.1 0.25 0.38 0.5 0.75mm |