Precision Brand

0.700mmx125x125mm STAINLESS SLOTTED SHIM (PK-10)

SKU:

PCN4156580H

MPN:

90-881-540

Ft48718.00

ÁFA nélkül

Ft61871.86

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Precut 300 Series
    The best way to solve alignment and levelling problems on motors, pumps, generators and other plant machinery! The pre-cut shims are safer and easier to position as the tab eliminates the need to place hands under machinery during installation or removal of the shim. Engineered for quality, all shim thickness tolerances meet industry standards and conform to standard bolt and stud sizes. Each shim is clearly marked with its thickness.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Precision Brand

    Darabszám

    10

    EAN

    0698158815401

    ECLASS Code

    20270290

    Gyártó cikkszáma

    90-881-540

    Hossz

    125mm

    Nyílás mérete

    41

    Szélesség

    125mm

    UNSPSC Code

    31231400

    Vastagság

    0.7mm