noscriptGanter GN300-92-M12-40-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE 300-92-M12-40-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN300-92-M12-40-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE

SKU:

GAN4253885F

MPN:

300-92-M12-40-SW

Ft4950.00

ÁFA nélkül

Ft6286.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Stud)
    Material: Handle Zinc die casting. Plastic coated.
    Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Stud & Retaining Screw Steel (5.8). Blackened.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    M12mm

    d3

    19.0mm

    d4

    24.0mm

    EAN

    4045525156821

    Gyártó cikkszáma

    GN300-45-M12-40-SW

    h1

    43.0mm

    h2

    11.0mm

    h3

    65mm

    l1

    92mm

    Típus

    SW (menetes betét)

    UNSPSC Code

    31162807