Ft4872.00
ÁFA nélkül
Ft6187.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Stud)
Material: Handle Zinc die casting. Plastic coated.
Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Stud & Retaining Screw Steel (5.8). Blackened.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | M12mm |
d3 | 19.0mm |
d4 | 24.0mm |
EAN | 4045525156708 |
Gyártó cikkszáma | GN300-45-M12-32-SW |
h1 | 43.0mm |
h2 | 11.0mm |
h3 | 65mm |
l1 | 92mm |
Típus | SW (menetes betét) |
UNSPSC Code | 31162807 |