Ft4511.00
ÁFA nélkül
Ft5728.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Insert)
Handle material: Zinc die casting. Plastic coated. Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Insert & Retaining Screw
Steel (5.8). Blackened.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | M10mm |
d3 | 19.0mm |
d4 | 24.0mm |
EAN | 4045525156203 |
Gyártó cikkszáma | GN300-92-M10-SW |
h1 | 43.0mm |
h2 | 1.0mm |
h3 | 65mm |
l1 | 92mm |
t min | 17mm |
Típus | SW (menetes betét) |
UNSPSC Code | 31162807 |