noscriptGanter GN300-45-M6-16-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE 300-45-M6-16-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN300-45-M6-16-SW ADJ HAND LEVER; BLACK, MALE

SKU:

GAN4253868M

MPN:

300-45-M6-16-SW

Ft2272.00

ÁFA nélkül

Ft2885.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Stud)
    Material: Handle Zinc die casting. Plastic coated.
    Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Stud & Retaining Screw Steel (5.8). Blackened.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    M6mm

    d3

    10.0mm

    d4

    13.0mm

    EAN

    4045525146464

    Gyártó cikkszáma

    GN300-45-M6-16-SW

    h1

    24.5mm

    h2

    4.0mm

    h3

    35mm

    l1

    45mm

    Típus

    SW (menetes betét)

    UNSPSC Code

    31162807