Ft2192.00
ÁFA nélkül
Ft2783.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Adjustable Hand Levers - Type SW (Threaded Insert)
Handle material: Zinc die casting. Plastic coated. Black RAL 9005. Textured finish. Threaded Insert & Retaining Screw
Steel (5.8). Blackened.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | M5mm |
d3 | 10.0mm |
d4 | 13.0mm |
EAN | 4045525146181 |
Gyártó cikkszáma | GN300-45-M5-SW |
h1 | 24.5mm |
h2 | 4.0mm |
h3 | 35mm |
l1 | 45mm |
t min | 9mm |
Típus | SW (menetes betét) |
UNSPSC Code | 31162807 |