noscriptGanter GN822-4-B-ST MINI INDEXING PLUNGER; STEEL 822-4-B-ST | Cromwell Tools

Ganter

GN822-4-B-ST MINI INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4256435F

MPN:

822-4-B-ST

Ft3090.00

ÁFA nélkül

Ft3924.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Mini Indexing Plunger - Type B (Without Rest Position)
    Material: Steel zinc plated. Blue passivated.
    Knob Plastic. Technopolymer (Polyamide PA). Black - matt finish. Not removable.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    10mm

    Brand

    Ganter

    d1

    4mm

    d2

    M8 x 0.75mm

    d3

    21mm

    d4

    15mm

    EAN

    4045525386099

    Gyártó cikkszáma

    GN822-4-B-ST

    l1

    26.5mm

    l2 min

    5mm

    l3

    5mm

    l4

    3.5mm

    Típus

    B (nyugalmi pozíció nélkül)

    UNSPSC Code

    31162800