Ft6481.00
ÁFA nélkül
Ft8230.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Indexing Plunger - Type AK Steel
Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
Black - matt finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A/F | 19mm |
Brand | Ganter |
d1 | 8mm |
d2 | M16 x 1.5mm |
d3 | 31mm |
d4 | M8mm |
e | 21.9mm |
EAN | 4045525316096 |
Gyártó cikkszáma | GN617-8-AK |
l1 | 69.0mm |
l2 min | 8mm |
l3 | 26mm |
l4 | 8mm |
l5 | 12mm |
l6 min | 23mm |
Típus | AK acél |
UNSPSC Code | 31162800 |