noscriptGanter GN617-6-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617-6-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617-6-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255759K

MPN:

617-6-AK

Ft4839.00

ÁFA nélkül

Ft6145.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    14mm

    Brand

    Ganter

    d1

    6mm

    d2

    M12 x 1.5mm

    d3

    25mm

    d4

    M6mm

    e

    16 - 30mm

    EAN

    4045525315969

    Gyártó cikkszáma

    GN617-6-AK

    l1

    54.5mm

    l2 min

    6mm

    l3

    20mm

    l4

    6mm

    l5

    10mm

    l6 min

    17mm

    Típus

    AK acél

    UNSPSC Code

    31162800