noscriptGanter GN617-5-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617-5-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617-5-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255757H

MPN:

617-5-AK

Ft4430.00

ÁFA nélkül

Ft5626.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    12mm

    Brand

    Ganter

    d1

    5mm

    d2

    M10 x 1mm

    d3

    21mm

    d4

    M5mm

    e

    13.8mm

    EAN

    4045525315839

    Gyártó cikkszáma

    GN617-5-AK

    l1

    45.0mm

    l2 min

    5mm

    l3

    17mm

    l4

    5mm

    l5

    6mm

    l6 min

    15mm

    Típus

    AK acél

    UNSPSC Code

    31162800