noscriptGanter GN617-10-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617-10-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617-10-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255764G

MPN:

617-10-AK

Ft9744.00

ÁFA nélkül

Ft12374.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    22mm

    Brand

    Ganter

    d1

    10mm

    d2

    M20 x 1.5mm

    d3

    31mm

    d4

    M8mm

    e

    25.4mm

    EAN

    4045525315297

    Gyártó cikkszáma

    GN617-10-AK

    l1

    80.0mm

    l2 min

    10mm

    l3

    33mm

    l4

    10mm

    l5

    12mm

    l6 min

    30mm

    Típus

    AK acél

    UNSPSC Code

    31162800