noscriptGanter GN237-ZD-60-60-A-SR HINGE; ZINC DIE CAST; SILVER 237-ZD-60-60-A-SR | Cromwell Tools

Ganter

GN237-ZD-60-60-A-SR HINGE; ZINC DIE CAST; SILVER

SKU:

GAN4253838N

MPN:

237-ZD-60-60-A-SR

Ft5502.00

ÁFA nélkül

Ft6987.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    Hinges - Type ZD - Silver
    Material: ZD Zinc die casting plastic coated Black RAL 9005, textured finish. Silver RAL 9006, textured finish. Pin Stainless steel. German material No.1.4305
    NI Stainless steel. German material No.1.4308/No.1.4408.
    Matt blasted. Pin Stainless steel. German material No.1.4571.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Cink

    Brand

    Ganter

    EAN

    4045525679627

    Gyártó cikkszáma

    GN-237-NI-60-60-A-GS

    Rögzítési módszer

    Csavar

    UNSPSC Code

    31160000