noscriptGanter GN237-ZD-50-50-A-SW HINGE; ZINC DIE CAST BLACK 237-ZD-50-50-A-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN237-ZD-50-50-A-SW HINGE; ZINC DIE CAST BLACK

SKU:

GAN4253835J

MPN:

237-ZD-50-50-A-SW

Ft4099.00

ÁFA nélkül

Ft5205.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Hinges - Type ZD - Black
    Material: ZD Zinc die casting plastic coated Black RAL 9005, textured finish. Silver RAL 9006, textured finish. Pin Stainless steel. German material No.1.4305
    NI Stainless steel. German material No.1.4308/No.1.4408.
    Matt blasted. Pin Stainless steel. German material No.1.4571.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Cink

    Brand

    Ganter

    EAN

    4045525105966

    Gyártó cikkszáma

    GN237-ZD-50-50-A-SR

    Rögzítési módszer

    Csavar

    UNSPSC Code

    31160000