noscriptGanter GN237-ZD-30-30-A-SW HINGE; ZINC DIE CAST BLACK 237-ZD-30-30-A-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN237-ZD-30-30-A-SW HINGE; ZINC DIE CAST BLACK

SKU:

GAN4253835A

MPN:

237-ZD-30-30-A-SW

Ft3690.00

ÁFA nélkül

Ft4686.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Hinges - Type ZD - Black
    Material: ZD Zinc die casting plastic coated Black RAL 9005, textured finish. Silver RAL 9006, textured finish. Pin Stainless steel. German material No.1.4305
    NI Stainless steel. German material No.1.4308/No.1.4408.
    Matt blasted. Pin Stainless steel. German material No.1.4571.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Cink

    Brand

    Ganter

    EAN

    4045525678873

    Gyártó cikkszáma

    GN237-ZD-30-30-A-SR

    Rögzítési módszer

    Csavar

    UNSPSC Code

    31160000